Eriks
SKF LINCOLN

SKF LINCOLN Raccords à bague à sertir 12mm M8x1 für Rohr Ø 4mm

  • ERIKS:13775810
  • Fabricant:7613288003019
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Instructions de montage
1. Indroduire la fourrure dans le tube. 2. Enfiler le raccord et le monocône sur le tube. 3. Pousser le tuyau dans le forage jusqu'à la butée. 4. Serrer le raccord d'abord à la main, puis à la clé d'un tour et demi maximum.
Ajouter à la liste

0,76 €/ Unitéhors TVA

0,92 €TVA incluse

1081 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF LINCOLN
Matériau
Laiton
Ouverture de clé
8 mm
l2
4 mm
l1
12 mm
d1
M8 x 1