Eriks
SKF LINCOLN

SKF LINCOLN Raccord orientable 90° AG M8x1 - IG M8x1 pour tube Ø 4mm

  • ERIKS:13783657
  • Fabricant:7613288154735
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Instructions de montage
¹Mini modèle, banjos en acier. Racord fileté avec bague à sertir pour tube sans soudure.
Ajouter à la liste

7,04 €/ Unitéhors TVA

8,52 €TVA incluse

663 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF LINCOLN
Forme
Pièce d`accouplement
Diamètre nominale
M 8x1
Raccord diamètre extérieur
4 mm
Raccord
Filetage intérieur (Métrique)
I3
25 mm
l1
20
l2
18 mm
I4
7 mm