8,03 €/ Unitéhors TVA
9,72 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 30/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF LINCOLN |
Forme | Pièce d`accouplement |
Diamètre nominale | M 8x1 |
Raccord diamètre extérieur | 2.5 mm |
Largeur nominale 2 | M 6x0.75 |
Raccord | Filetage intérieur (Métrique) |
I3 | 21 mm |
l1 | 20 |
l2 | 14 mm |
I4 | 6.5 mm |