7,04 €/ Unitéhors TVA
8,52 €TVA incluse
452 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF LINCOLN |
Forme | Pièce d`accouplement |
Diamètre nominale | M 6x0.75 |
Raccord diamètre extérieur | 4 mm |
Largeur nominale 2 | M 8x1 |
Raccord | Filetage intérieur (Métrique) |
I3 | 24 mm |
l1 | 18 |
l2 | 17 mm |
I4 | 4.5 mm |