Eriks
SKF LINCOLN

SKF LINCOLN Raccord orientable 90° AG M6x0.75 - IG M6x0.75 pour tube Ø 2.5mm

  • ERIKS:13783500
Image 1
Instructions de montage
¹Mini modèle, banjos en acier. Racord fileté avec bague à sertir pour tube sans soudure.
Ajouter à la liste

8,03 €/ Unitéhors TVA

9,72 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 30/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF LINCOLN
Forme
Pièce d`accouplement
Diamètre nominale
M 6x0.75
Raccord diamètre extérieur
2.5 mm
Raccord
Filetage intérieur (Métrique)
l1
18
l2
13 mm