Eriks
SKF LINCOLN

SKF LINCOLN Raccord orientable 90° AG M16x1.5 - IG M16x1.5 pour tube Ø 10mm

  • ERIKS:13784239
  • Fabricant:7613288154742
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Instructions de montage
¹Mini modèle, banjos en acier. Racord fileté avec bague à sertir pour tube sans soudure.
Ajouter à la liste

13,07 €/ Unitéhors TVA

15,81 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 30/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF LINCOLN
Forme
Pièce d`accouplement
Diamètre nominale
M 16x1.5
Raccord diamètre extérieur
10 mm
Raccord
Filetage intérieur (Métrique)
I3
41 mm
l1
35
l2
30 mm
I4
10.7 mm