Eriks
SKF LINCOLN

SKF LINCOLN Raccord orientable 90° AG M12x1 - IG M10x1 pour tube Ø

  • ERIKS:13783792
  • Fabricant:7613288154605
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Instructions de montage
¹Mini modèle, banjos en acier. Racord fileté avec bague à sertir pour tube sans soudure.
Ajouter à la liste

10,20 €/ Unitéhors TVA

12,34 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 30/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF LINCOLN
Forme
Pièce d`accouplement
Diamètre nominale
M 12x1
Raccord diamètre extérieur
6 mm
Largeur nominale 2
M 10x1
Raccord
Filetage intérieur (Métrique)
I3
35.2 mm
l1
34
l2
25 mm
I4
7.5 mm