Eriks
SKF LINCOLN

SKF LINCOLN Raccord orientable 90° AG M10x1 - IG M10x1 pour tube Ø 6mm

  • ERIKS:13783789
  • Fabricant:7613288154612
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Instructions de montage
¹Mini modèle, banjos en acier. Racord fileté avec bague à sertir pour tube sans soudure.
Ajouter à la liste

11,08 €/ Unitéhors TVA

13,41 €TVA incluse

132 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF LINCOLN
Forme
Pièce d`accouplement
Diamètre nominale
M 10x1
Raccord diamètre extérieur
6 mm
Raccord
Filetage intérieur (Métrique)
I3
28.5 mm
l1
26
l2
21 mm
I4
6.5 mm