Eriks
SKF LINCOLN

SKF LINCOLN Raccord orientable 90° AG G1/4 - IG M16x1.5 pour tube Ø 10mm

  • ERIKS:13784227
  • Fabricant:7613288154148
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Instructions de montage
¹Mini modèle, banjos en acier. Racord fileté avec bague à sertir pour tube sans soudure.
Ajouter à la liste

12,10 €/ Unitéhors TVA

14,64 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 30/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF LINCOLN
Forme
Pièce d`accouplement
Diamètre nominale
1/4"
Raccord diamètre extérieur
10 mm
Largeur nominale 2
M 16x1.5
Raccord
Taraudé (BSPP)
Raccord 2
Métrique
I3
40 mm
l1
35
l2
30 mm
I4
7.5 mm