13,74 €/ Unitéhors TVA
16,63 €TVA incluse
50 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF LINCOLN |
Forme | Pièce d`accouplement |
Diamètre nominale | M 10x1 |
Raccord diamètre extérieur | 6 mm |
Largeur nominale 2 | 1/8" |
Raccord | Filetage intérieur (Métrique) |
Raccord 2 | Taraudé (BSPP) |
I3 | 28.5 mm |
l1 | 27 |
l2 | 21 mm |
I4 | 7 mm |