11,27 €/ Unitéhors TVA
13,64 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 30/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF LINCOLN |
Forme | Pièce d`accouplement |
Diamètre nominale | 1/4" |
Raccord diamètre extérieur | 8 mm |
Largeur nominale 2 | M 14x1.5 |
Raccord | Taraudé (BSPP) |
Raccord 2 | Métrique |
I3 | 37 mm |
l1 | 35 |
l2 | 27 mm |
I4 | 8.5 mm |