Eriks
SKF LINCOLN

SKF LINCOLN Raccord à visse droit, filetage cylindrique M10x1 pour tube Ø 8mm

  • ERIKS:13776198
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Approprié pour des tubes en polyamide et en acier avec gorge de retenue.

Pression de service:
Pour tube en acier type WV avec gorge de retenue voir pression de service admise sur la fiche technique, max. 300 bar. Pour SKF tubes en PA, type WVN voir pression de service admise sur la fiche technique.
Ajouter à la liste

6,80 €/ Unitéhors TVA

8,23 €TVA incluse

216 En stock - Date de livraison estimée 26/10/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF LINCOLN
Série
VS
Type
408-004
Série
VS
Type
408-004
Dimension raccord filetée (métrique) 1
M 10x1
Diamètre extérieur du tuyau 1
8 mm
Joint
NBR
Forme
Droit
Ouverture de clé
14 mm
A
8 mm
B
13.9
C
15 mm
D
6 mm
l1
32 mm
SW1
14 mm
SW2
5 mm