Eriks
SKF LINCOLN

SKF LINCOLN Raccord à visse droit, filetage cylindrique Gerade Einschraubverschraubung mit zylindrischem Gewinde M12x1 pour tube Ø 8mm

  • ERIKS:13776211
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Approprié pour des tubes en polyamide et en acier avec gorge de retenue.

Pression de service:
Pour tube en acier type WV avec gorge de retenue voir pression de service admise sur la fiche technique, max. 300 bar. Pour SKF tubes en PA, type WVN voir pression de service admise sur la fiche technique.
Ajouter à la liste

6,80 €/ Unitéhors TVA

8,23 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 30/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF LINCOLN
Série
VS
Type
408-162