Eriks
SKF LINCOLN

SKF LINCOLN PUMPENELEMENT K6 DN 203,205

  • ERIKS:14046893
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

169,89 €/ Unitéhors TVA

205,57 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF LINCOLN
Série
P502
Type
Pump Element
Lubrifiant
NLGI 2 et 3
Température de fonctionnement
de -25 jusqu'à 70 °C
Pression de service maximum
100 bar
Nombre de raccords
2
Volume transporté
1.44 cm³
Classe de protection (IP)
69
Tension nominale (valeur)
24V DC
Fonction d'alarme
Non
Diamètre
6 mm
Tension de service
24 V
Matériau
Acier
Raccord
G 1/4