Eriks
SKF LINCOLN

SKF LINCOLN Pompe pneumatique POEP pour huile 1.7l (POEP-15-1.7)

  • ERIKS:13900417
Image 1
Il s'agit de pompes spécialement étudiées pour les systèmes de graissage centralisé simple ligne à lubrifiant perdu. Elles sont donc dotées du dispositif de décharge nécessaire au réarmement des distributeurs. La conduite principale qui mène aux distributeurs est automatiquement dépressurisée lorsque le piston de la pompe revient en position initiale.
Ajouter à la liste

485,63 €/ Unitéhors TVA

587,61 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 30/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF LINCOLN
Série
POEP
Type
POEP-15-1.7
Volume de récipient
1700 ml
Température de fonctionnement
de 0 jusqu'à 60 °C
Pression de service maximum
60 bar
Volume transporté
15 cm³
Rapport de réduction
10:1
Matériau
Plastique, Métal
Raccord
G 1/4"