544,95 €/ Unitéhors TVA
659,39 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 30/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF LINCOLN |
Série | VR |
Type | Metering Device |
Lubrifiant | Graisse |
Approbation | Germanischer Lloyd |
Température de fonctionnement | de -25 jusqu'à 80 °C |
Pression de service maximum | 315 bar |
Nombre de raccords | 4 |
Volume transporté | 0.1 cm³ |
Fonction d'alarme | Non |
Hauteur | 119 mm |
Exécution | Doseur de pré-lubrification |
Norme | DIN EN ISO 12944 |
Dispositif de surveillance | Nippels de dosage avec axe indicateur pour contrôle visuel |
Longueur | 281 mm |
Largeur | 121 mm |
Matériau du joint | FKM |
Matériau | Aluminium |
Raccord | G1/4 |