Eriks
SKF LINCOLN

SKF LINCOLN Monoflex Verteiler VR03BFFF000000000Z

  • ERIKS:14070333
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

437,57 €/ Unitéhors TVA

529,46 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 21/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF LINCOLN
Série
VR
Type
Metering Device
Lubrifiant
Graisse
Approbation
Germanischer Lloyd
Température de fonctionnement
de -25 jusqu'à 80 °C
Pression de service maximum
315 bar
Nombre de raccords
3
Volume transporté
0.6 cm³
Fonction d'alarme
Non
Hauteur
119 mm
Exécution
Doseur de pré-lubrification
Norme
DIN EN ISO 12944
Dispositif de surveillance
Nippels de dosage avec axe indicateur pour contrôle visuel
Longueur
281 mm
Largeur
121 mm
Matériau du joint
FKM
Matériau
Aluminium
Raccord
G1/4