176,39 €/ Unitéhors TVA
213,43 €TVA incluse
2 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF LINCOLN |
Série | 161-300 |
Type | Mixing Valve |
Type de raccord | BSPP (G) |
Raccord | Ø 8x1 mm |
Pression de service | de 3 jusqu'à 40 bar |
Pression maximum de service | 10 bar |
Type de commande | Pneumatique |
Dimension | 70 x 67 x 35 |
Type bloc de vannes | Corps de l'appareil |
Matériau du boîtier | Aluminium |
Matériau du joint | NBR |
Fluide | Huile minérale ou synthétique |