185,95 €/ Unitéhors TVA
225,00 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 19/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF LINCOLN |
Série | MV |
Type | Mixing Valve |
Type de raccord | Métrique |
Raccord | Ø 8x1 mm |
Pression de service | de 5 jusqu'à 10 bar |
Pression maximum de service | 10 bar |
Type de commande | Pneumatique |
Type bloc de vannes | Corps de l'appareil |
Matériau du boîtier | Aluminium |
Matériau du joint | NBR |
Fluide | Huile minérale ou synthétique |