Eriks
SKF LINCOLN

SKF LINCOLN Manchon d'accouplement 995-001-500

  • ERIKS:13818981
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

123,93 €/ Unitéhors TVA

149,96 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 20/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF LINCOLN
Série
CLS
Type
Coupling Socket
Commande mécanique
Électromécanique
Lubrifiant
Graisse
Température de fonctionnement
de -25 jusqu'à 65 °C
Pression de service maximum
38 bar
Volume transporté
50 cm³
Tension nominale (valeur)
24V DC
Fonction d'alarme
Non
Exécution
Pompe à engrenages électrique
Volumes d'élévation max.
50
Dispositif de surveillance
Surveillance visuelle du niveau; Surveillance électrique supplémentaire du niveau bas
Tension de service
24 V
Raccord
M16x1,5