Eriks
SKF LINCOLN

SKF LINCOLN LubriFluid F100 Lubrifiant à grande puissance 1l

  • ERIKS:13888947
Image 1
LUBRFLUID F100 est un nouveau lubrifiant et un liquide de coupe exempt d'huile minérale et de chlore. LUBRIFLUID F100 s'évapore sans laisser de traces car une quantité minime est projetée lors de la coupe. Son utilisation se fait à l'aide d'appareils de diffusion spécifiques. Malgré la quantité minime de lubrifiant, il résulte d'excellents résultats lors d'usinage par enlèvement de copeaux dans l'acier et les métaux non ferreux. Des quantités très petites de LUBRIFLUID F100 sont projetée, au contraire à des huiles de coupes conventionnelles, pas directement sur le tranchant de l'outil, mais sur les surfaces à travailler ou des surfaces d'outil assez importantes.

Caractéristiques de produit
  • Viscosité à +40 °C 25 mm²/s
  • Point d'écoulement -9 °C
  • Point d'éclair +184 °C
  • Densité à +15 °C 0.84 g/cm³
  • Couleur clair
Domaines d'application
Approprié pour les travaux de sciage, perçages, fraisages, tournages et rectifiages sur l'aluminium.
Ajouter à la liste

61,78 €/ Unitéhors TVA

74,75 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 01/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF LINCOLN
Emballage
Bouteille
Contenu
1 l