51,72 €/ Unitéhors TVA
62,58 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 24/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF LINCOLN |
Série | 351 |
Type | Metering Device |
Norme DIN | DIN 3862 |
Approbation | DIN 3862 |
Température de fonctionnement | de 0 jusqu'à 80 °C |
Pression de service maximum | 80 bar |
Nombre de raccords | 1 |
Volume transporté | 0.05 cm³ |
Fonction d'alarme | Non |
Diamètre | 4 mm |
Longueur | 53 mm |
Largeur | 12 mm |
Matériau du joint | NBR |
Matériau | Aluminium |
Raccord | G1/8 |