Eriks
SKF LINCOLN

SKF LINCOLN Kniestück 506-511-S8-VS

  • ERIKS:13783806
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

14,32 €/ Unitéhors TVA

17,33 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF LINCOLN
Série
Quick Connector
Type
Elbows With Tapered Thread
Lubrifiant
Graisse
Pression de service maximum
300 bar
Fonction d'alarme
Non
Poids
1.8 kg
Diamètre
6 mm
Matériau du joint
FPM
Matériau
Laiton
Raccord
R1/8