3,75 €/ Unitéhors TVA
4,54 €TVA incluse
197 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF LINCOLN |
Forme | Coude |
Matériau | Zinc coulé sous pression |
Diamètre nominale | M 10x1 |
Raccord diamètre extérieur | 6 mm |
Largeur nominale 2 | M 10x1 |
Raccord | Filetage intérieur (Métrique) |
Raccord 2 | Métrique |
Norme du raccordement taraudé | DIN 158/DIN 2999 |
l1 | 18 |
l2 | 18 mm |