14,32 €/ Unitéhors TVA
17,33 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 24/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF LINCOLN |
Série | Quick Connector |
Type | Elbows With Tapered Thread |
Lubrifiant | Graisse |
Pression de service maximum | 300 bar |
Fonction d'alarme | Non |
Poids | 1.7 kg |
Diamètre | 6 mm |
Matériau du joint | FPM |
Matériau | Laiton |
Raccord | M10x1 |