Eriks
SKF LINCOLN

SKF LINCOLN Kniestück 506-508-S8-VS

  • ERIKS:13783801
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

14,32 €/ Unitéhors TVA

17,33 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF LINCOLN
Série
Quick Connector
Type
Elbows with tapered thread
Lubrifiant
Graisse
Pression de service maximum
300 bar
Fonction d'alarme
Non
Poids
2 kg
Diamètre
6 mm
Largeur
12.5 mm
Matériau du joint
FPM
Matériau
Laiton
Raccord
M8x1