Eriks
SKF LINCOLN

SKF LINCOLN KIT KOLBENDETEKTOR M.EURO 3M F.SSV/SSVD

  • ERIKS:14100561
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

554,46 €/ Unitéhors TVA

670,90 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF LINCOLN
Type
Universal Piston Detector Kit
Température de fonctionnement
de -40 jusqu'à 85 °C
Pression de service maximum
400 bar
Classe de protection (IP)
67
Fonction d'alarme
Non
Tension de service
36 V
Longueur
3000 mm
Matériau
Acier inoxydable
Raccord
G 1/8 ou 1/8 NPTF