1 051,96 €/ Unitéhors TVA
1 272,87 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 04/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF LINCOLN |
Série | DSA |
Type | Pressure Switch |
Lubrifiant | NLGI 0-3 |
Pression de service maximum | 45 bar |
Classe de protection (IP) | 65 |
Fonction d'alarme | Non |
Hauteur | 41 mm |
Longueur | 83 mm |
Largeur | 129 mm |
Matériau du joint | FKM (FPM) |