Eriks
SKF LINCOLN

SKF LINCOLN Fourrures pour tube 8x1.25

  • ERIKS:13776226
  • Fabricant:7613288155695
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Instructions de montage
1. Indroduire la fourrure dans le tube. 2. Enfiler le raccord et le monocône sur le tube. 3. Pousser le tuyau dans le forage jusqu'à la butée. 4. Serrer le raccord d'abord à la main, puis à la clé d'un tour et demi maximum.
Ajouter à la liste

0,32 €/ Unitéhors TVA

0,39 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF LINCOLN
Type
408-603
Type
408-603
Diamètre extérieur du tuyau 1
8 mm
Matériau
PA
l1
15 mm
d2
5.4 mm
d3
7.8 mm