Eriks
SKF LINCOLN

SKF LINCOLN Fourrures pour tube 4x0.85

  • ERIKS:13775808
  • Fabricant:7613288003033
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Instructions de montage
1. Indroduire la fourrure dans le tube. 2. Enfiler le raccord et le monocône sur le tube. 3. Pousser le tuyau dans le forage jusqu'à la butée. 4. Serrer le raccord d'abord à la main, puis à la clé d'un tour et demi maximum.
Ajouter à la liste

0,14 €/ Unitéhors TVA

0,17 €TVA incluse

1003 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF LINCOLN
Type
404-603
Type
404-603
Diamètre extérieur du tuyau 1
4 mm
Matériau
Laiton
l1
10 mm
d2
2.2 mm
d3
3.8 mm