Eriks
SKF LINCOLN

SKF LINCOLN FL15-02-R 13120202

  • ERIKS:14455218
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

1 931,43 €/ Unitéhors TVA

2 337,03 €TVA incluse

2 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF LINCOLN
Série
FL
Type
Flowline Monitor
Plage de mesure
de 0.1 jusqu'à 15
Unité de mesure
l/min
Raccordement au process
Filetage de raccordement BSPP (R)
Puissance absorbée
5 W
Protection (IP) de la tête de mesure
IP65
Protection (IP) des appareils ICT
IP65
Pression max.
16 bar
Température ambiante
de 0 jusqu'à 65 °C