2 465,58 €/ Unitéhors TVA
2 983,35 €TVA incluse
2 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF LINCOLN |
Série | FL |
Type | Flowline Monitor |
Plage de mesure | de 15 jusqu'à 50 |
Unité de mesure | l/min |
Raccordement au process | Filetage de raccordement BSPP (R) |
Puissance absorbée | 5 W |
Protection (IP) de la tête de mesure | IP65 |
Protection (IP) des appareils ICT | IP65 |
Pression max. | 16 bar |
Température ambiante | de 0 jusqu'à 65 °C |