2,05 €/ Unitéhors TVA
2,48 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 24/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF LINCOLN |
Série | VPB |
Type | Inlet Fittings |
Lubrifiant | NLGI 2 et 3 |
Température de fonctionnement | de -25 jusqu'à 110 °C |
Pression de service maximum | 200 bar |
Nombre de raccords | 20 |
Fonction d'alarme | Non |
Diamètre | 8 mm |
Matériau du joint | NBR |
Matériau | Acier inoxydable |
Raccord | M10x1 |