448,77 €/ Unitéhors TVA
543,01 €TVA incluse
3 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF LINCOLN |
Série | DSC2 |
Type | Pressure Sensor |
Modèle | Capteurs de pression |
Unité de pression de plage de réglage | bar |
Pression max. | 300 bar |
Pression d'éclatement minimum (bar) | 650 bar |
Raccordement au process | G1/4 (F) |
Dimension du raccordement process | G 1/4 |
Matériau du boîtier | Aluminium |
Type de contact | Aiguillage |
Fonction de commutation | Aiguillage |
Puissance absorbée | 35 mA |
Tension d'alimentation | 18 - 30 V DC |
Raccordement électrique | Fiche à 4 pôles M12 x 1 |
Classe de protection (Valeur IP) | IP67 |
Affichage | Affichage numérique alphanumérique à 4 chiffres |
Durée de vie électrique (contacts de commande) | 100 × 10⁶ variations de pression |