227,44 €/ Unitéhors TVA
275,20 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 08/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF LINCOLN |
Série | DPC 1 |
Type | Pressure Sensor |
Température de fonctionnement | de -25 jusqu'à 70 °C |
Pression de service maximum | 400 bar |
Classe de protection (IP) | 65 |
Fonction d'alarme | Non |
Tension de service | 24 V |