Eriks
SKF LINCOLN

SKF LINCOLN Druckschalter DSD3-A0250F-NOA12

  • ERIKS:14490310
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

34,67 €/ Unitéhors TVA

41,95 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 20/01/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF LINCOLN
Série
DS
Type
Pressure Sensor
Modèle
Capteurs de pression
Plage de réglage
de 0.5 jusqu'à 45
Unité de pression de plage de réglage
bar
Plage de différence d'enclenchement
0.5 - 45 bar
Pression max.
150 bar
Raccordement au process
M 10×1 conique
Exécution capteur/palpeur
Membrane
Matériau du boîtier
Acier zingué
Joint
FKM
Type de contact
Fermeur
Fonction de commutation
Aiguillage
Capacité de coupure
48V DC/AC 2.5 A
Tension d'alimentation
48 V DC
Raccordement électrique
Connecteur circulaire M 12×1
Classe de protection (Valeur IP)
IP 65
Affichage
Sans