34,16 €/ Unitéhors TVA
41,33 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 23/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF LINCOLN |
Série | DS |
Type | Pressure Sensor |
Modèle | Capteurs de pression |
Plage de réglage | de 0.5 jusqu'à 45 |
Unité de pression de plage de réglage | bar |
Plage de différence d'enclenchement | 0.5 - 45 bar |
Pression max. | 300 bar |
Exécution capteur/palpeur | Membrane |
Matériau du boîtier | Acier zingué |
Joint | NBR |
Type de contact | Fermeur |
Fonction de commutation | Aiguillage |
Classe de protection (Valeur IP) | IP65 |
Affichage | Sans |