747,95 €/ Unitéhors TVA
905,02 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 20/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF LINCOLN |
Série | DSC3 |
Type | Pressure Sensor |
Modèle | Capteurs de pression |
Unité de pression de plage de réglage | bar |
Pression max. | 300 bar |
Pression d'éclatement minimum (bar) | 500 bar |
Raccordement au process | Via un raccord en T, 2 × G 1/8 (F) |
Dimension du raccordement process | 2 × G 1/8 (F) |
Matériau du boîtier | Plastique |
Type de contact | Aiguillage |
Fonction de commutation | Aiguillage |
Puissance absorbée | 35 mA |
Tension d'alimentation | 9 - 35 V DC |
Raccordement électrique | Fiche à 4 pôles M12 x 1 |
Classe de protection (Valeur IP) | IP67 |
Affichage | Affichage numérique orientable à quatre chiffres |
Durée de vie électrique (contacts de commande) | 100 × 10⁶ variations de pression |