520,92 €/ Unitéhors TVA
630,31 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 25/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF LINCOLN |
Série | DS |
Type | Pressure Switch |
Modèle | Pressostat |
Plage de réglage | de 20 jusqu'à 300 |
Unité de pression de plage de réglage | bar |
Pression max. | 300 bar |
Raccordement au process | G 1/4 |
Dimension du raccordement process | G 1/4 |
Exécution capteur/palpeur | Pressostat mécanique à piston |
Matériau du boîtier | Aluminium |
Type de contact | Aiguillage |
Fonction de commutation | Aiguillage |
Tension d'alimentation | 36 V DC |
Raccordement électrique | DIN plug |
Classe de protection (Valeur IP) | IP 65 |
Affichage | Oui |
Durée de vie électrique (contacts de commande) | 10⁵ cycles de commutation |