174,81 €/ Unitéhors TVA
211,52 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 23/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF LINCOLN |
Série | DS |
Type | Pressure Switch |
Modèle | Pressostat |
Plage de réglage | de 1 jusqu'à 30 |
Unité de pression de plage de réglage | bar |
Plage de différence d'enclenchement | 1 - 30 bar |
Pression max. | 45 bar |
Raccordement au process | Connecteur DIN 3862 pour tube ∅6 mm |
Dimension du raccordement process | 6 mm |
Exécution capteur/palpeur | Membrane |
Matériau du boîtier | PA 6.6 GF30 |
Joint | FKM |
Type de contact | Aiguillage |
Fonction de commutation | Aiguillage |
Capacité de coupure | 250 V AC/30 V DC; 2 A |
Tension d'alimentation | 30V DC |
Raccordement électrique | DIN plug |
Classe de protection (Valeur IP) | IP 65 |
Affichage | Sans |
Durée de vie électrique (contacts de commande) | 5 × 10⁶ cycles de commutation |