Eriks
SKF LINCOLN

SKF LINCOLN DRUCKSCHALTER DSA1-F03W-1M1A

  • ERIKS:14177747
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

174,81 €/ Unitéhors TVA

211,52 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF LINCOLN
Série
DS
Type
Pressure Switch
Modèle
Pressostat
Plage de réglage
de 1 jusqu'à 30
Unité de pression de plage de réglage
bar
Plage de différence d'enclenchement
1 - 30 bar
Pression max.
45 bar
Raccordement au process
Connecteur DIN 3862 pour tube ∅6 mm
Dimension du raccordement process
6 mm
Exécution capteur/palpeur
Membrane
Matériau du boîtier
PA 6.6 GF30
Joint
FKM
Type de contact
Aiguillage
Fonction de commutation
Aiguillage
Capacité de coupure
250 V AC/30 V DC; 2 A
Tension d'alimentation
30V DC
Raccordement électrique
DIN plug
Classe de protection (Valeur IP)
IP 65
Affichage
Sans
Durée de vie électrique (contacts de commande)
5 × 10⁶ cycles de commutation