115,35 €/ Unitéhors TVA
139,57 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 25/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF LINCOLN |
Série | 345 |
Type | 345-400-66666-ZZ |
Température de fonctionnement | de 0 jusqu'à 80 °C |
Nombre de raccords | 5 |
Volume transporté | 0.02 cm³ |
Matériau du joint | NBR |
Matériau | Zinc coulé sous pression |
Raccord | 4 mm |