Eriks
SKF LINCOLN

SKF LINCOLN Distributeur volumétrique pour huile (343-4VS-33300-ZZ)

  • ERIKS:13769863
Image 1
Les distributeurs monoconduite SKF MonoFlex de la série 340 sont des distributeurs à action directe à 2, 3 ou 5 sorties destinés aux systèmes de lubrification centralisée pour la lubrification à l'huile et à la graisse fluide. Ces distributeurs simple ligne sont conçus pour être montés directement sur la machine/installation à lubrifier. Le raccordement de la canalisation principale sur le corps du distributeur est pourvu d'un perçage pour monter un tube métallique ou en plastique d'un diamètre de 6 mm (filetage M10×1). Les distributeurs sont conçus pour les huiles d'une viscosité de 20 à 2000 mm²/s.

Caractéristiques de produit
Dosages possibles vont de 0,01 à 0,16 cm³.

Autres renseignements voir fiche technique.
Ajouter à la liste

80,37 €/ Unitéhors TVA

97,25 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 20/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF LINCOLN
Série
343
Type
343-4VS-33300-ZZ
Température de fonctionnement
de 0 jusqu'à 80 °C
Nombre de raccords
3
Volume transporté
0.06 cm³
Matériau du joint
NBR
Matériau
Zinc coulé sous pression
Raccord
4 mm