Eriks
SKF LINCOLN

SKF LINCOLN Distributeur volumétrique 342 pour graisse fluide (342-500-33000-ZZ)

  • ERIKS:13769770
Image 1
Les distributeurs monoconduite SKF MonoFlex de la série 340 sont des distributeurs à action directe à 2, 3 ou 5 sorties destinés aux systèmes de lubrification centralisée pour la lubrification à l'huile et à la graisse fluide. Ces distributeurs simple ligne sont conçus pour être montés directement sur la machine/installation à lubrifier. Le raccordement de la canalisation principale sur le corps du distributeur est pourvu d'un perçage pour monter un tube métallique ou en plastique d'un diamètre de 6 mm (filetage M10×1). Les distributeurs sont conçus pour les huiles d'une viscosité de 20 à 2000 mm²/s.

Caractéristiques de produit
Dosages possibles vont de 0,01 à 0,16 cm³

Autres renseignements voir fiche technique.
Ajouter à la liste

58,17 €/ Unitéhors TVA

70,39 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF LINCOLN
Série
342
Type
342-500-33000-ZZ
Température de fonctionnement
de 0 jusqu'à 80 °C
Nombre de raccords
2
Volume transporté
0.06 cm³
Mode de fabrication
Zinc coulé sous pression
Matériau du joint
NBR
Raccord
4 mm