56,21 €/ Unitéhors TVA
68,01 €TVA incluse
34 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF LINCOLN |
Série | 342 |
Type | 342-500-22000-ZZ |
Température de fonctionnement | de 0 jusqu'à 80 °C |
Nombre de raccords | 2 |
Volume transporté | 0.03 cm³ |
Mode de fabrication | Zinc coulé sous pression |
Matériau du joint | NBR |
Raccord | 4 mm |