8,36 €/ Unitéhors TVA
10,12 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 25/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF LINCOLN |
Série | VPK |
Type | Straight Quick Connector |
Lubrifiant | NLGI 2 et 3 |
Température de fonctionnement | de -25 jusqu'à 90 °C |
Pression de service maximum | 200 bar |
Nombre de raccords | 20 |
Classe de protection (IP) | 67 |
Fonction d'alarme | Non |
Matériau du joint | NBR |
Matériau | Acier |
Raccord | M10x1 |