Eriks
SKF LINCOLN

SKF LINCOLN Dispositif doseur VPB pour distribution contrôlée de graisse

  • ERIKS:13937086
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

55,72 €/ Unitéhors TVA

67,42 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF LINCOLN
Série
VPB
Type
Connector
Lubrifiant
Graisse
Température de fonctionnement
de -25 jusqu'à 110 °C
Pression de service maximum
Oil: 200 bar; Grease: 300 bar bar
Nombre de raccords
3
Volume transporté
0.2 cm³
Fonction d'alarme
Non
Diamètre
6 mm
Hauteur
30 mm
Exécution
Doseur de type bloc
Dispositif de surveillance
Contrôle visuel ou électrique en option
Longueur
165 mm
Largeur
60 mm
Matériau
Acier inoxydable
Raccord
M10x1