Eriks
SKF LINCOLN

SKF LINCOLN Dispositif doseur VPB fiable pour systèmes de lubrification

  • ERIKS:13937083
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

668,10 €/ Unitéhors TVA

808,40 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF LINCOLN
Série
VPB
Type
Block Feeder
Commande mécanique
Hydraulique
Lubrifiant
Graisse
Température ambiante
de -25 jusqu'à 110 °C
Température de fonctionnement
de -25 jusqu'à 110 °C
Pression de service maximum
200 bar
Nombre de raccords
18
Volume transporté
0.2 cm³
Fonction d'alarme
Non
Hauteur
30 mm
Longueur
150 mm
Largeur
60 mm
Matériau
Acier
Raccord
M10x1