Eriks
SKF LINCOLN

SKF LINCOLN Dispositif doseur VPB fiable pour performance de lubrification

  • ERIKS:13937130
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

9,84 €/ Unitéhors TVA

11,91 €TVA incluse

30 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF LINCOLN
Série
VPK
Type
Check Valves For Outlets
Lubrifiant
Graisse
Température de fonctionnement
de -25 jusqu'à 110 °C
Pression de service maximum
300 bar
Nombre de raccords
3
Volume transporté
0.2 cm³
Fonction d'alarme
Non
Diamètre
6 mm
Exécution
Doseur de type bloc
Dispositif de surveillance
Contrôle visuel ou électrique en option
Matériau
Acier inoxydable
Raccord
G1/8