24,48 €/ Unitéhors TVA
29,62 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 25/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF LINCOLN |
Série | VPB |
Type | Connector |
Lubrifiant | Graisse |
Température de fonctionnement | de -25 jusqu'à 110 °C |
Pression de service maximum | Oil: 200 bar; Grease: 300 bar bar |
Nombre de raccords | 2 |
Volume transporté | 0.2 cm³ |
Fonction d'alarme | Non |
Diamètre | 6 mm |
Hauteur | 30 mm |
Exécution | Doseur de type bloc |
Dispositif de surveillance | Contrôle visuel ou électrique en option |
Longueur | 165 mm |
Largeur | 60 mm |
Matériau | Acier inoxydable |
Raccord | M10x1 |